missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3M™ Orange SMS Based Fabric Category III Protective Coveralls
Click to view available options
Size:
Small
Large
Dimensione della confezione:
pezzi 20
Specifica
Specifica
| Product Type | General Purpose Coveralls |
| Size | Small |
| Sesso | Unisex |
| Monouso | Single-use |
| Stile vita | Elastic |
| Ankle Style | Elastic |
| Stile polso | Elastic |
| Stile collo | Con cappuccio |
| Hood Type | 2-panel |
| Tipo di giuntura | Serged |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto