missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Diversey™ Oxivir Excel Wipes

Codice prodotto. 17281614
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
27 x 20 cm
Formato:
Flow Pack
Quantità confezione:
100 Wipes/Pk., 12 Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 1200
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 17281614

Marca: Diversey™ 101104775

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Disinfettante per superfici PRODOTTO BIOCIDA (PT2)

  • Disinfettante detergente in un unico passaggio con efficacia ad ampio spettro e tempi di contatto brevi
  • Ampiamente testato in base alle norme europee ed efficace contro molteplici agenti patogeni (batteri, virus e lieviti)
  • Dichiarazione virucida completa che include virus senza involucro e con involucro come SARS-CoV-2 in soli 30 secondi
  • Il potente pacchetto di tensioattivi offre eccellenti prestazioni di pulizia, inclusa la decalcificazione e la limitazione del calcare
  • Nessuna classificazione pericolo
  • La formulazione AHP è delicata sulle superfici prolungando la durata delle apparecchiature
  • Eccellente profilo di sicurezza dell'utente: nessun DPI richiesto
  • Non contiene irritanti per le vie respiratorie
  • Adatto per l'uso in aree ad alto rischio, tra cui terapia intensiva, sala operatoria, terapia intensiva neonatale e stanze dei pazienti
  • Senza profumo
  • Nessun risciacquo richiesto
  • Più sicuro per l'ambiente e per l'utente, poiché i principi attivi AHP si scompongono in acqua e ossigeno. Privo di composti organici volatili (COV)

Specifica

Product Type All Purpose Wipes
Lunghezza (sistema imperiale) 10 in.
Lunghezza (sistema metrico) 26 cm
Larghezza (sistema imperiale) 8 in.
Larghezza (sistema metrico) 20 cm
Materiale Polypropylene
Descrizione For BE, IT , PT only
Dimensioni (L x P) 27 x 20 cm
Formato Flow Pack
Da utilizzare con (applicazione) All purpose virucidal wipes
Quantità confezione 100 Wipes/Pk., 12 Pk.
Sterilità Non sterile
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

The surfactants used in this product are biodegradable in compliance with the requirement of EU Detergent Regulation, EC 648/2004

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato