missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Diversey™ Oxivir Excel Wipes
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
27 x 20 cm
Formato:
Flow Pack
Quantità confezione:
100 Wipes/Pk., 12 Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 1200
Descrizione
- Disinfettante detergente in un unico passaggio con efficacia ad ampio spettro e tempi di contatto brevi
- Ampiamente testato in base alle norme europee ed efficace contro molteplici agenti patogeni (batteri, virus e lieviti)
- Dichiarazione virucida completa che include virus senza involucro e con involucro come SARS-CoV-2 in soli 30 secondi
- Il potente pacchetto di tensioattivi offre eccellenti prestazioni di pulizia, inclusa la decalcificazione e la limitazione del calcare
- Nessuna classificazione pericolo
- La formulazione AHP è delicata sulle superfici prolungando la durata delle apparecchiature
- Eccellente profilo di sicurezza dell'utente: nessun DPI richiesto
- Non contiene irritanti per le vie respiratorie
- Adatto per l'uso in aree ad alto rischio, tra cui terapia intensiva, sala operatoria, terapia intensiva neonatale e stanze dei pazienti
- Senza profumo
- Nessun risciacquo richiesto
- Più sicuro per l'ambiente e per l'utente, poiché i principi attivi AHP si scompongono in acqua e ossigeno. Privo di composti organici volatili (COV)
Specifica
Specifica
| Product Type | All Purpose Wipes |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 10 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 26 cm |
| Larghezza (sistema imperiale) | 8 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 20 cm |
| Materiale | Polypropylene |
| Descrizione | For BE, IT , PT only |
| Dimensioni (L x P) | 27 x 20 cm |
| Formato | Flow Pack |
| Da utilizzare con (applicazione) | All purpose virucidal wipes |
| Vedi altri risultati |
The surfactants used in this product are biodegradable in compliance with the requirement of EU Detergent Regulation, EC 648/2004
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto