missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Diversey™ Oxivir Excel Wipes CE

Codice prodotto. 17201624
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
15 x 17 cm (6 x 7 in.)
Dimensione della confezione:
pezzi 960
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 17201624

Marca: Diversey™ 101104910

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Detergente e disinfettante per dispositivi medici non invasivi

  • Disinfettante detergente monofase con ampio spettro di attività e brevi tempi di esposizione
  • Efficacia dimostrata secondo EN13727, EN13624, EN14476 e EN16615
  • Oxivir Excel Wipe può essere utilizzato per dispositivi medici non invasivi
  • Efficacia virucida completa, inclusi virus senza involucro e con involucro come SARS-CoV-2 in soli 30 secondi
  • Il potente pacchetto di tensioattivi offre eccellenti prestazioni di pulizia, compresa la decalcificazione e la prevenzione della comparsa del calcare
  • Nessuna classificazione di pericolo
  • La formulazione AHP è delicata sulle superfici e prolunga la vita dei dispositivi
  • Eccellente profilo di sicurezza dell'utente - nessun DPI richiesto
  • Non contiene irritanti per le vie respiratorie
  • Adatto per l'uso in aree ad alto rischio, comprese unità di terapia intensiva, sala operatoria, unità di terapia intensiva neonatale e stanze dei pazienti
  • Senza profumo
  • Non è necessario il risciacquo
  • Più sicuro per l'ambiente e per gli utenti poiché i principi attivi AHP si scompongono in acqua e ossigeno. Privo di composti organici volatili (COV)
  • Certificazione CE IIa

Specifica

Product Type All Purpose Wipes
Lunghezza (sistema imperiale) 6 in.
Lunghezza (sistema metrico) 15 cm
Larghezza (sistema imperiale) 7 in.
Larghezza (sistema metrico) 17 cm
Materiale Polypropylene
Descrizione For BE, ES, IT, NL, and PT only
Dimensioni (L x P) 15 x 17 cm (6 x 7 in.)
Formato Canister, PT02
Da utilizzare con (applicazione) All purpose virucidal wipes
Quantità confezione 160 Wipes/Pk., 1 Pk.
Sterilità Non sterile
Certifications/Compliance (Europe) Efficacy proven by compliance with EN13727, EN13624, EN14476 and EN16615
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

The surfactants used in this product are biodegradable in compliance with the requirement of EU Detergent Regulation, EC 648/2004

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato