missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Oxoid™ Bile Salts No. 3

Codice prodotto. p-200112588
Click to view available options
Quantità:
250 g
Dimensione della confezione:
250g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 10423863

Marca: Thermo Scientific™ LP0056J

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

The Oxoid Bile Salts No. 3 is a specifically refined fraction of bile acid salts.

Oxoid Bile Salts No. 3 is a specifically refined fraction of bile acid salts.

Normal working concentration 0.15% w/v. Each vial supplements 500mL of medium.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Descrizione Bile Salts No. 3
Forma Powder
Product Type Bile Salts
Quantità 250 g
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • BILE SALTS No 3 L56
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: (3.alpha.,5.beta.,7.alpha.,12.alpha.)-3,7,12-trihydroxycholan-24-oic acid
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato