missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Oxoid™ Tryptone T

Codice prodotto. p-200112599
Click to view available options
Quantità:
500 g
Dimensione della confezione:
500g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 10168962

Marca: Thermo Scientific™ LP0043B

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Oxoid Tryptone T peptone is optimized for low ion levels.

Thermo Scientific™ Oxoid Tryptone T peptone developed with lower ion levels is ideal for the production of toxin by Clostridium tetani in fermentation applications.

Thermo Scientific™ Oxoid Tryptone T peptone, developed with lower ion levels, is ideal for the production of toxin by Clostridium tetani in fermentation applications.

With over 100 years of culture media manufacturing experience, from raw materials to final product, we offer the expertise, quality assurance, and scale to ensure successful microbial vaccine production.

Our Thermo Scientific Oxoid peptones are available in both animal-origin and animal-origin-free options, offering a range of AN/TN ratios to suit the specific needs of your process.

Supports quality media design:

  • Balanced nutrient composition
  • Batch-to-batch consistency, available in sizes from 500 g up to 25 kg and in single batch sizes up to 2.5 T
  • Highly soluble
  • BSE and mycoplasma free

Multi-method suitability:

  • Batch culture
  • Fed-batch culture
  • Continuous culture
  • Cell culture
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Content And Storage Dehydrated Powder, Ambient & Dry Storage
Forma Dehydrated Powder
Product Type Peptone
Da utilizzare con (applicazione) Fermentation processes
Quantità 500 g
Protein Source Casein

For Research Use or Further Manufacturing. Not for diagnostic use or direct administration into humans or animals.

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato