missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Paclitaxel MP Biomedicals
Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
5mg
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Paclitaxel |
| Nota nome | From the Pacific Yew Tree |
| Colore | White |
| Intervallo percentuale saggio | ≥98% |
| Quantità | 5 mg |
| IUPAC Name | (9Z)-hexadec-9-enoic acid |
| Peso formulazione | 853.9 |
| Forma fisica | Powder |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Paclitaxel
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: Paclitaxel
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto