missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Palladium, plasma standard solution, Specpure™ Pd 1000μg/mL
Click to view available options
Quantità:
50 mL
100 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
50mL
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Palladium, plasma standard solution |
| Nota nome | Pd 1000μg/mL |
| Forma fisica | Liquid |
| Concentrazione | Pd in 5% HNO3 |
| Numero UN | UN3264 |
| Quantità | 500 mL |
| Grado | Specpure |
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto