missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ratiolab™ Pasteur-Plast Pipets

Codice prodotto. 15194646
Click to view available options
Graduato:
No
Lunghezza (sistema metrico):
63 mm
130 mm
152 mm
196 mm
228 mm
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Volume (sistema metrico):
0.2 mL
1.2 mL
1.5 mL
2 mL
10 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 200
pezzi 250
pezzi 500
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 15194646

Marca: ratiolab™ 2655135

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Render liquid handling simple and safe with these Pasteur-Plast pipets, which are inert to biological fluids and most acids. The low affinity of the surface reduces the loss of cells and valuable proteins through binding.

  • Soft, elastic bulb is unbreakable, thus reducing the risk of glass injury
  • Burr-free orifice for neat, clean and precise dispensing
  • Only externally graduated Pasteur-plast pipets with clearly visible embossed graduations

Specifica

Materiale LDPE
Sterilità Sterile
Graduato
Quantità 500 Pipets/Box
Temperatura (sistema metrico) operativa ≤70°C
Tipo di imballaggio Individually-wrapped
Colore Clear
Volume (sistema metrico) 2 mL
Lunghezza (sistema metrico) 152 mm
Tipo Pasteur Pipet
Monouso Single-use
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato