missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cytiva Colonne per la preparazione dei campioni PD MiniTrap™ G-10
Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
:
Sample volume 100 to 300μL; Bed volume 2.1mL; 50/Pk
Descrizione
- Preparate con terreno Sephadex™ G-10 per una rimozione efficiente di sostanze contaminanti quali sali, coloranti e marcature radioattive
- Elevata capacità di desalinazione; nessun bisogno di un sistema di purificazione
- Preparazione di campioni nell’intervallo volumetrico da 100 a 300μ l
- Stabili in presenza di tutti i tamponi comunemente usati
Pulizia del campione prima di cromatografia liquida, elettroforesi e MS
Specifica
Specifica
| Tampone | NaOH 0.2M, HCl 0.2M, acido acetico 1M, urea 8M, cloridrato di guanidina 6M, SDS 1%, etanolo 24%, propanolo 30%, acetonitrile 30% |
| Product Type | Colonna a flusso di gravità PD MiniTrap Sephadex G-10 |
| Volume letto | 2.1 ml |
| Diametro (sistema imperiale) interno | 0.38 in. |
| Diametro (sistema metrico) interno | 9.7 mm |
| Quantità | Confezioni singole |
| Altezza (sistema imperiale) | 1.2 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 28 mm |
| Portata | Da 24 a 49 cm/ora |
| Include | Istruzioni |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
- Attenzione
- Liquido infiammabile Categoria 3
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/antideflagranti; lostesso dicasi per tutte le attrezzaturedi manipolazione delmateriale./ a prova di esplosione.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P235-Conservare in luogo fresco.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: ethanol
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto