missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Agencinox™ Perforated Aluminum Instrument Box
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
180 x 90 x 30 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Anodized aluminum construction
- Suitable for sterilization and storage of instruments
Specifica
Specifica
| Altezza (sistema metrico) esterno | 30 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 180 mm |
| Materiale | Anodized Aluminum |
| Larghezza (sistema metrico) parte esterna | 90 mm |
| Dimensioni (L x P x A) | 180 x 90 x 30 mm |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto