missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Labcon™ PerformR™ 15 mL Polystyrene Centrifuge Tubes
GREENER_CHOICE

Codice prodotto. p-200112239 Sfoglia Tutto Labcon Prodotti
Click to view available options
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Quantità:
1000 Tubes/Pk.
125 Tubes/Bag, 4 Bags /Cs.
25 Tubes/Low Waste Fiber Rack, 2 Racks/Pk., 10 Pk./Cs.
50 Tubes/Bag, 10 Bags/Cs.
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 125
pezzi 500
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16674032

Marca: Labcon™ 31403350269

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Made of crystal clear resin and featuring bold, etched graduations, these tubes can be used for applications that require a glass clear material.

  • Conical centrifuge tube
  • ATP, RNase/DNase and Endotoxin-free (non-pyrogenic)
  • Caps include a foamed low density polyethylene (LDPE) liner
  • Not autoclavable or freezable
  • Max RCF: 3,000 xg
  • Made in USA

Specifica

Certificazione/Conformità ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Materiale chiusura Polyethylene, LDPE Foam
Colore chiusura Purple
Colore Natural
Capacità (sistema metrico) 15 mL
Monouso Single-use
Materiale Polystyrene
Da utilizzare con Centrifuges, Rotators, Shakers
N. per confezione 25/Pk.
Imballaggio 25 Tubes/Reusable Rack, 2 Racks/Pk., 10 Pk./Cs.
Quantità 25 Tubes/Low Waste Fiber Rack, 2 Racks/Pk., 10 Pk./Cs.
Sterilità Sterile
Linea di prodotti PerformR
Senza RNasi Yes
Senza Dnasi Yes
Autoclavabile Not Autoclavable
Forma Cylindrical
Lunghezza (sistema metrico) 118 mm
Dichiarazioni di pulizia ATP, RNase/DNase and Endotoxin-free
Forma del fondo Conical
Tipo di chiusura Flat Screw Cap
Closure Included Yes
Writing Area Yes
Diametro (sistema metrico) 17 mm
Graduated Yes
Graduazioni 2 to 15 mL in 0.5 mL Increments
Product Type Centrifuge Tube
RCF max 3,000 x g
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato