missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
IKA™ PETTE Biosphere™ Plus M Pipette Tips
Sfoglia Tutto IKA Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1000 μL
Dimensione della confezione:
pezzi 1920
Descrizione
- 1000 μL transparent pipette tips featuring calibration rings
- Low retention filter tip
- Composed of Biosphere™ Plus: sterile and free of DNA, DNase/RNase, PCR inhibitors, ATP, and pyrogens/endotoxins
- Designed for IKA™ PETTE Pipettes
Specifica
Specifica
| Volume (sistema metrico) | 1000 μL |
| Filtrato | Con filtro |
| Sterilità | Sterile |
| Colore | Transparent |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Dichiarazioni di pulizia | Free of DNA, DNase/RNase, PCR inhibitors, ATP, and pyrogens/endotoxins |
| Features | Calibration Rings |
| Formato | Scatola |
| Imballaggio | 20 Trays (96 Tips per Tray) |
| Quantità | 1920 Tips (Total) |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto