missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
IKA™ PETTE XS Pipette Tips
Sfoglia Tutto IKA Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
10 μL
Dimensione della confezione:
pezzi 1920
Descrizione
- 10 μL transparent pipette tips featuring calibration rings
- Designed for IKA™ PETTE Pipettes
Specifica
Specifica
| Volume (sistema metrico) | 10 μL |
| Filtrato | Non-filtered |
| Colore | Transparent |
| Features | Calibration Rings |
| Formato | TipBox |
| Imballaggio | 20 Boxes (96 Tips per Box) |
| Quantità | 1920 Tips (Total) |
| Codice colore | Gray |
| Monouso | Single-use |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | IKA PETTE Pipette |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto