missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hirschmann™ Pharmed™ BPT
Click to view available options
Colore:
Beige
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Beige-colored
- Temperature resistance from -50 to +150 °C
- Shore hardness A 64
- Autoclavable
- Good general chemical resistance
- Excellent resistance to acid
- Alkali and oxidation
- Impermeable to light and UV radiation
Specifica
Specifica
| Colore | Beige |
| Diametro (sistema metrico) interno | 8.0 mm |
| Temperatura (sistema metrico) max | -50°C to +135°C |
| Da utilizzare con (applicazione) | Pharmaceutical and Biotechnological Applications |
| Lunghezza complessiva (sistema metrico) | 7.5 m |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto