missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Phenol Red R2 solution EU Pharmacopoeia, Fisher Chemical™
Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti

Click to view available options
Quantità:
500 mL
Dimensione della confezione:
500mL
Specifica
Specifica
| Note sul grado di purezza | EU Ph Ref: 1063603 |
| Grado | Eu. Ph. |
| Imballaggio | Bottle |
| Quantità | 500 mL |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Phenol red solution R2. European Pharmacopoeia Ref: 1063603 (RP 147)
- Attenzione
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto