missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Macherey-Nagel™ Phenyl-Sil Deactivated Capillary Column

Codice prodotto. p-8012328 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
10 m
25 m
Diametro (sistema metrico) interno:
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 10145131

Marca: Macherey-Nagel™ 723108.10

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Specifica

Diametro (sistema metrico) 0.4 mm
Tipo Deactivated Capillary Column
Diametro (sistema metrico) interno 0.25 mm
Da utilizzare con (applicazione) Preparation of Capillary Columns Analysis
Gamma di temperatura 320°C
Lunghezza (sistema metrico) 10 m
Quantità 1 Each
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato