missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ BradyGlo™ Photoluminescent Polyester Glow-in-the-dark Warning Tape

Codice prodotto. 11701965
Click to view available options
Larghezza (sistema metrico):
25.4 mm
50.8 mm
Dimensione della confezione:
1 ROLL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 11701965

Marca: Brady™ 224072

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

BradyGlo™ B-324 Warning Tape exceeds ASTM E 2072-00 standard specifications and standards for 10+ hour glow requirements.

  • Exceeds ASTM E 2072-00 standard specifications as well as the following standards for 10+ hour glow requirements: ASTM/E162/E648/E662, SMP800C, IMO Resolution A. 752(18), ISO/CD 15370, PSPA Standard 002 Part 2 1993 Class A Rev. 2: 09/99, DIN 67 510, Parts 1-4, NFPA 101 Life Safety Code 2000 7.10.7.2, OSHA 1910.37 and Lloyd's register Cert. 01/6007

Specifica

Certificazione/Conformità ASTM E–2072-00 / ASTM E–2073-00, ASTM E-162, ASTM E-648, ASTM E-662, IMO Resolution A.752(18), ISO/CD 15370, Marine Safety Committee MSC.27(61), DIN 67 510 (Parts 1 - 4), and PSPA Standard 002 Part 2
Descrizione Glow-in-the-dark warning tape
Tipo di adesivo Acrylic, Pressure-sensitive, Permanent
Rivestimento None
Colore Photoluminescent
Display Blank
Finitura Matte
Formato Roll
Materiale Polyester
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology None
Product Type Photoluminescent Tape
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) For exit and directional signs, identification of fire alarms and extinguishers, low location egress pathway markings, and directional systems for escape or evacuations routes. Recommended Uses of Photoluminescent Safety Markings
Brillantezza 60° 121 Gardner Units
Min. Operating Temperature (Metric) -40°C
N. per confezione 1 Roll
Quantità 1 Ea.
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40°F to +176°F
Temperature Range (Metric) -40°C to +80°C
Spessore (sistema imperiale) 0.0079 in.
Spessore (sistema metrico) 0.201 mm
Dimensions (LxW) 9.14 m x 50.80 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 10 yd.
Lunghezza (sistema metrico) 9.14 m
Larghezza (sistema imperiale) 2 in.
Larghezza (sistema metrico) 50.8 mm
Larghezza (sistema imperiale) area stampabile 2 in.
Altezza (sistema imperiale) 1.02 in.
Altezza (sistema metrico) 26 mm
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato