missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
uvex Phynomic Lite Gray Safety Gloves
Sfoglia Tutto Uvex Prodotti
Click to view available options
Size:
5
6
7
8
9
10
11
12
Dimensione della confezione:
10 paia
Descrizione
- Extremely lightweight construction makes these gloves suitable for particularly delicate tasks
- Aqua-polymer impregnation on the palm and fingertips for mechanical abrasion resistance
- Enhances grip capabilities in dry and slightly damp areas
- Porous coating is breathable to reduce perspiration
- Free of harmful substances in accordance with OEKO-TEX™ Standard 100
- Skin tolerance confirmed by the proDERM Institute for Applied Dermatological Research (11.0356-02, 11.0482-11)
- 3D Ergo technology ensures a secure fit
- Suitable for use with food handling and processing
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | OEKO-TEX™ Standard 100 |
| Applicazioni | Industrial |
| Coating Material | Aqua-Polymer |
| Colore | Gray |
| Finitura esterna | Smooth |
| Hand | Ambidestri |
| Latex Free | Sì |
| Materiale | Elastane, Polyamide |
| Product Type | Mechanical Protection Gloves |
| Size | 7 |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto