missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
uvex Phynomic X-Foam HV Safety Gloves
Sfoglia Tutto Uvex Prodotti
Click to view available options
Size:
6
7
8
9
10
11
12
Dimensione della confezione:
10 paia
Descrizione
- Lightweight construction acts as a second-skin to maintain a high level of feeling
- Aqua-polymer foam coating is moisture repellent and flexible
- Breathable materials help prevent excessive perspiration
- Seamless break section integrated into the fingers helps reduce serious hand injuries
- Should the glove/finger become trapped in or near a piece of machinery, simply detach and tear along the perforated seam
- Enhanced grip in dry and slightly damp applications
- Free of harmful substances in accordance with OEKO-TEX™ Standard 100
- Skin tolerance confirmed by the proDERM Institute for Applied Dermatological Research (11.0356-02, 11.0482-11)
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | OEKO-TEX™ Standard 100 |
| Applicazioni | Industrial |
| Coating Material | Aqua-Polymer Foam |
| Colore | Orange, Gray |
| Hand | Ambidestri |
| Materiale | Polyamide, Elastane |
| Product Type | Mechanical Protection Gloves |
| Size | 8 |
| EN388 Standard | 31X1X |
| Sesso | Unisex |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto