missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BRAND™ Plastibrand™ PMP Flasks with Polypropylene Stopper
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 mL
25 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
Descrizione
- Tolerances according to class A / B, DIN EN ISO 1042.
- Calibrated to contain (TC, In).
- Exposure to temperatures up to 121°C (autoclaving) will not cause permanently exceeded error limits
- Cleaning up to max. 60°C is recommended to preserve marks and inscriptions
Specifica
Specifica
| Colore | Transparent |
| Capacità (sistema metrico) | 25 mL |
| Materiale | PMP |
| Altezza (sistema metrico) | 108 mm |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Sterilità | Non-sterile |
| Classe | B |
| Tipo di chiusura | Stopper |
| Dimensione chiusura | 10/19 |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto