missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Eppendorf™ Platform for Innova™ 2000 Shaker and Erlenmeyer Flasks
Click to view available options
Capacità:
10 mL Erlenmeyer Flasks
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Holds 10 mL Erlenmeyer flasks
- Dedicated platform
- Fits Innova™ 2000 shaker model
- Made of stainless steel
Specifica
Specifica
| Capacità | 10 mL Erlenmeyer Flasks |
| Materiale | Stainless Steel |
| Dimensioni (L x P) | 33 x 28 cm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Innova™ 2000 Shaker |
| N. di posizioni | 60 |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto