missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
E in., celon Platinum-Cured Braid-Reinforced Silicone Tubing
Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema imperiale) interno:
0.125 in..
0.187 in.
0.188 in.
0.250 in.
0.312 in.
0.375 in.
0.500 in.
0.625 in.
0.750 in.
0.875 in.
Diametro (sistema imperiale) esterno:
0.365 in.
0.447 in.
0.452 in.
0.500 in.
0.520 in.
0.592 in.
0.625 in.
0.655 in.
0.800 in.
0.875 n.
0.965 in.
0.990 in.
1.100 in.
1.235 in.
Dimensione della confezione:
7.60m
Descrizione
Features a reinforced layer, making it ideal for high-pressure applications. Crafted from FDA compliant materials, it's suitable for food, beverage, laboratory, and more. Offers superior resilience and stretchability to minimize replacements. The natural translucent color provides visual assurance. Withstands repeated sterilization, making it ideal for frequent cycles. Free of BPA, late in., , and phthalates. Odorless, tasteless, and inert
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema imperiale) interno | 0.312 in. |
| Materiale | Braid-reinforced Silicone |
| Diametro (sistema imperiale) esterno | 0.592 in. |
| Overall Length (English) | 25 ft. |
| Colore | Clear |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto