missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
E in., celon Platinum-Cured Silicone Tubing
Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema imperiale) interno:
1/16 in.
1/2 in.
1/4 in.
1/8 in.
3/16 in.
3/8 in.
5/16 in.
5/8 in.
Diametro (sistema imperiale) esterno:
1/2 in.
1/4 in.
1/8 in.
11/16 in.
3/4 in.
3/8 in.
5/16 in.
5/8 in.
7/16 in.
7/8 in.
9/16 in.
Dimensione della confezione:
15m
Descrizione
Suitable for food, beverage, laboratory, and more. Enhanced durability offers superior resilience and stretchability to minimize replacements. The natural translucent color provides visual assurance. Withstands repeated sterilization, making it ideal for frequent cycles. Free of BPA, late in., , and phthalates. Odorless, tasteless, and inert
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema imperiale) interno | 5/8 in. |
| Materiale | Platinum-cured Silicone |
| Diametro (sistema imperiale) esterno | 7/8 in. |
| Overall Length (English) | 50 ft. |
| Colore | Semitrasparente |
Warning: This product is not approved or intended for, and should not be used for, medical, clinical, surgical or other patient-oriented applications.
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto