missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Platinum Iridium foil, 0.05mm (0.002in) thick, 99.9% (metals basis excluding precious metals)

Codice prodotto. 11374757
Click to view available options
Quantità:
100 x 100 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 11374757

Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 041803.GH

Richiesta di formato massivo o personalizzato

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.

Richiedi qui il prezzo per questo articolo.

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Pt:Ir; 90:10 wt%

Platinum Iridium foil, 0.05mm (0.002in) thick, 99.9% (metals basis excluding precious metals) is used in non-standard thermocouples, electrical contacts and as electrodes in medical research.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Quantità 100 x 100 mm
Formula molecolare Pt:Ir; 90:10 wt%
Percent Purity 99.9%
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato