missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Euro Protection™ Polaire Jacket
Click to view available options
Colore:
Anthracite
Navy
Size:
Small
Large
2X-Large
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Good thermal insulation
- Windproof
- High collar
- Central zipper
- 2 lower, zipped pockets
- Elasticized cuffs
- Adjustable bottom with elastic drawstring and blockers
- Fleece: 100% polyester, anti pilling, 340g/m²
Specifica
Specifica
| Size | 2X-Large |
| Materiale | Polyester Fleece |
| Colore | Anthracite |
| Tipo di chiusura | Zipper |
| Struttura | Adjustable Bottom |
| Tipo di colletto | High collar |
| Stile polso | Elastic |
| N. di tasche | 2 |
| Product Type | Windproof Jacket |
| Peso (sistema metrico) | 340 g/m² |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto