missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CEEC Corporation Polyethylene Dust Rollers
Click to view available options
Da utilizzare con (applicazione):
For Rough Surface
For Smooth Surface
Dimensione della confezione:
pezzi 4
Descrizione
- Eliminates bacterial contamination and dust from flat surfaces
- For clean room walls, etc.
- Roll made up of adhesive sheets with polyethylene film coated with a solvent-free aqueous base that retains dust and bacteria
- After use, detach the contaminated sheet to have a new clean surface
- Roll for rough surface width 30 cm
- Box 4 rolls 20 sheets
- Compulsory accessories stainless steel/polyethylene support and telescopic handle 90 to 180 cm (sold separate)
Specifica
Specifica
| Product Type | Dust Roller |
| Lunghezza (sistema metrico) | 75 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 300 mm |
| Materiale | Polyethylene |
| Da utilizzare con (applicazione) | For Smooth Surface |
| Quantità confezione | 4 Pk. |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto