missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Kartell™ Bottiglie graduate in polietilene con collo stretto
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
125 mL
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 40
pezzi 400
pezzi 600
pezzi 80
Descrizione
Feature double-sealing with insert cap to ensure tightness.
- Made from polyethylene
- Sloping shoulders reduce tendency for residue deposits
- No leaking with easy-grip cap
- Tagging points on shoulder and cap ensure tamper-proof closure
- Suitable for storing food stuff
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 2000 mL |
| Materiale | LDPE |
| Certificazione/Conformità | EC 1935/2004, EC 10/2011 |
| Graduated | Yes |
| Bocca | Narrow |
| Product Type | Narrow Mouth Bottle |
| Tipo di chiusura | Insert Cap |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto