missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kartell™ Tappo a vite per bottiglia con beccuccio corto in polietilene

Codice prodotto. p-8005845
Click to view available options
Dimensioni filettatura (sistema metrico):
GL 18
GL 25
Lunghezza (sistema metrico):
16 mm
40 mm
41mm
Product Type:
Dropping Bottle Screw Cap
Tappo a vite
Tappo a vite per bottiglia con beccuccio contagocce lungo
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 100
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 11372914

Marca: Kartell™ 0330600

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Realizzati in polietilene per garantire resistenza e adattabilità. I tappi a vite per flacone contagocce in polietilene Kartell™, disponibili in diversi formati e tipologie di beccuccio, forniscono una soluzione concreta per le esigenze di gocciolamento in laboratorio.

Manufactured from polyethylene for strength and fit. Kartell™ Polyethylene Dropping Bottle Screw Caps, available in a variety of sizes and spout styles, provide a sturdy solution for laboratory dropping needs.

  •  Available in long or short dropping spout
  • Fits standardized narrow and wide neck bottles
  • Precision dropping for exact measurements with long spout
  • Steady stream for filling small quantities with short spout
  • Supplied with PE tip closure cap to avoid spillage

Specifica

Include Tappo PE per chiusura puntale
Materiale Polietilene
Lunghezza (sistema metrico) 40 mm
Dimensioni filettatura (sistema metrico) GL 18
Finitura collo 30 mm
Forma Pozzetti quadrati
Product Type Tappo a vite per bottiglia con beccuccio contagocce lungo
Da utilizzare con (apparecchiatura) Bottiglie standardizzate con collo stretto n. parte 15801 - 15821 - 15841 - 15861 - 15881 - 15901 e bottiglie standardizzate con collo largo n. parte 1608 - 1610
Larghezza (sistema imperiale) 0.866 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 1.574 in.
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato