missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bel-Art™ Scienceware™ Flacone per liquido di lavaggio in polietilene a collo stretto
Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 12
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 250 mL |
| Capacità (sistema imperiale) | 8 oz. |
| Colore | Natural |
| Include | Tappo in polipropilene naturale |
| Materiale | Polietilene |
| Quantità | Confezione da 12 |
| Sterilità | Non-sterile |
| Colore chiusura | naturale |
| Closure Included | Yes |
| Monouso | Reusable |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto