missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Kartell™ Plastilab™ Polyethylene Narrow Neck Bottles without Cap
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Descrizione
- Without shoulders that restrict flow
- Graduated for use as rough measures
- Can be secured using shoulder and cap tag to avoid sample contamination
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 100 mL |
| Parametri di certificazione | DIN 13316 and 168 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Water and oils |
| Materiale | Polyethylene |
| ID collo (sistema metrico) | 13mm |
| Linea di prodotti | Bottle |
| Graduazioni | 20mL |
| Closure Included | No |
| Graduated | Yes |
| Bocca | Stretta |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto