missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bel-Art™ Polyethylene Wash Bottle

Codice prodotto. 17827906 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Bocca:
Narrow
Wide
Capacità (sistema metrico):
125 mL
250 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 12
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 17827906

Marca: Bel-Art™ F116180004

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Low-density polyethylene wash bottles have color-coded polypropylene closures for easy identification and wide mouths for easy filling.

  • Enables quick, at-a-glance identification of bottle contents
  • Choose from Natural, Red, Yellow, Blue or Green closures
  • Bulk quantities available by special order

Specifica

Capacità (sistema metrico) 125 mL
Capacità (sistema imperiale) 4 oz.
Colore Natural
Diametro collo esterno (sistema metrico) 28 mm
Materiale Polyethylene, Polypropylene
Sterilità Non-sterile
Colore chiusura Natural
Closure Included Yes
Monouso Reusable
Graduated No
Bocca Narrow
Forma Cylindrical
Fit for Purpose Certified Quality
Product Type Wash Bottle
Chemical Label Blank
Materiale chiusura Polypropylene
Autoclavabile Not Autoclavable
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato