missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bel-Art™ Polyethylene Wash Bottle
Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Bocca:
Narrow
Wide
Capacità (sistema metrico):
125 mL
250 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 12
Descrizione
- Enables quick, at-a-glance identification of bottle contents
- Choose from Natural, Red, Yellow, Blue or Green closures
- Bulk quantities available by special order
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 250 mL |
| Capacità (sistema imperiale) | 8 oz. |
| Colore | Natural |
| Diametro collo esterno (sistema metrico) | 38 mm |
| Materiale | Polyethylene, Polypropylene |
| Sterilità | Non-sterile |
| Colore chiusura | Natural |
| Closure Included | Yes |
| Monouso | Reusable |
| Graduated | No |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto