missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Macherey-Nagel™ Polygoprep™ 1000 to 30

Codice prodotto. 10082711 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Quantità:
0.1 kg
1 kg
Dimensione particelle:
10 to 15 μm
25 to 40 μm
40 to 63 μm
Dimensione della confezione:
1000g
100g

Codice prodotto. 10082711

Marca: Macherey-Nagel™ 711005.100

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Specifica

Dimensione particelle 10 to 15 μm
Dimensione del poro 1000 Å
Fase stazionaria POLYGOPREP 1000 to 30
pH 2 to 8
Quantità 0.1 kg
Assorbente 'POLYGOPREP
Tipo Polygoprep
Da utilizzare con (applicazione) Liquid Chromatography
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato