missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Macherey-Nagel™ Polygoprep™ 1000 to 30
Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Quantità:
0.1 kg
1 kg
Dimensione particelle:
10 to 15 μm
25 to 40 μm
40 to 63 μm
Dimensione della confezione:
1000g
100g
Specifica
Specifica
| Dimensione particelle | 10 to 15 μm |
| Dimensione del poro | 1000 Å |
| Fase stazionaria | POLYGOPREP 1000 to 30 |
| pH | 2 to 8 |
| Quantità | 0.1 kg |
| Assorbente | 'POLYGOPREP |
| Tipo | Polygoprep |
| Da utilizzare con (applicazione) | Liquid Chromatography |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto