missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Macherey-Nagel™ Polygoprep™ 300 to 50 C4
Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Quantità:
0.1 kg
1 kg
Dimensione della confezione:
1000g
100g
Specifica
Specifica
| Dimensione particelle | 40 to 63 μm |
| Dimensione del poro | 300 Å |
| Fase stazionaria | POLYGOPREP 300 to 50 |
| pH | 2 to 8 |
| Quantità | 1 kg |
| Assorbente | POLYGOPREP C4 |
| Tipo | Polygoprep |
| Da utilizzare con (applicazione) | Liquid Chromatography |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto