missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Buerkle™ Rapid Couplings, NW 6.4 mm, Male Connections, Angled Nipples with Hose Nozzle
Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
9.5 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Manufactured from polyoxymethylene
- Maximum flow possible
- Easy single-handed operation
- Secure O-ring guarantees that couplings are leakproof
- Operating pressure at 20°C: with vacuum up to 10 bar
- Operating temperature from −40° to +80°C
- Couplings simply connect to each other, automatically clicking into place and opening the valves
- When disconnecting, the valves are automatically sealed, no leakage occurs
Specifica
Specifica
| Descrizione | With valve |
| Diametro (sistema metrico) interno | 9.5 mm |
| Materiale | POM |
| Overall Length (Metric) | 31 mm |
| Da utilizzare con | 9.5 mm Hose |
| Min. Operating Temperature (Metric) | ° |
| Quantità confezione | 1 |
| Larghezza (sistema metrico) | 6.4 mm |
| Include | Rapid coupling |
| Pressione massima | 10 bar |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto