missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BRAND™ Polypropylene 120° Y-shape Tubing Connector

Codice prodotto. 10078470 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
:
Overall Length (Metric): 65 mm
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 10078470

Marca: BRAND™ 153020

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Three arms at equal angles of 120°

  • Grey
  • Pack of 20
  • Inner diameter tubing: 10 - 11
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY

    Specifica

    Materiale Polypropylene
    Overall Length (Metric) 65 mm
    Quantità confezione 20
    Formato 120° connectors
    Colore Gray
    Correzione del contenuto del prodotto

    Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

    Titolo del prodotto

    Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

    Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato