missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Buerkle™ Ciotola sterilizzabile
Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 l
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Stackable
- Solidified substances are easily removed
- Polypropylene, white
- Autoclavable up to +121°C for 20min.
- Safe for foodstuff
Specifica
Specifica
| Product Type | Vaschetta |
| Capacità (sistema metrico) | 10 l |
| Materiale | Polipropilene |
| Autoclavabile | Sì |
| Colore | Bianco |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 360 mm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Per l'uso con prodotti alimentari |
| Altezza (sistema metrico) | 160 mm |
| Quantità | Conf. da 1 |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto