missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Koettermann™ Polypropylene Cabinet
Click to view available options
Door Style:
Double
Dimensione della confezione:
Pezzo
Spezifikation
Spezifikation
| Profondità (sistema metrico) esterno | 520 mm |
| Door Style | Double |
| Altezza (sistema metrico) esterno | 1920 mm |
| Include | 4 Sliding Trays, Double Door, High Chemical Resistance Fan |
| N. di sportelli | 2 |
| Larghezza (sistema metrico) parte esterna | 600 mm |
| Materiale | Polypropylene |
| Product Type | Safety Storage Cabinet |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur