missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tenak™ Polypropylene Cryoboxes

Codice prodotto. 15210564 Sfoglia Tutto TENAK Prodotti
Click to view available options
Colore:
Blue
Neutral
Red
Yellow
Capacità:
1.2 to 2 mL Cryogenic Vials
Centrifuge Tubes
Dimensione della confezione:
pezzi 36
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 15210564

Marca: Tenak™ TE22300

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Specifica

Colore Blue
Materiale Polypropylene
Forma Square
Tipo Contenitore criogenico
Capacità 1.2 to 2 mL Cryogenic Vials
Quantità 36 Pack
Lunghezza (sistema metrico) 130 mm
Larghezza (sistema metrico) 130 mm
Altezza (sistema metrico) 50 mm
Peso (sistema metrico) 0.08 kg
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato