missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Kartell™ Polypropylene Graduated Wide Mouth Bottles
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Autoclavable
- Sturdy, rupture-proof bottle
- Long neck thread ensures leakproof closure
- Conforms to DIN 13316 and 168
- Suitable for foodstuff
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 50 mL |
| Diametro (sistema metrico) interno collo | 24 mm |
| Materiale | Polypropylene |
| N. per confezione | 1 Each |
| Graduazioni | 10mL |
| Certificazione/Conformità | DIN 13316 and 168 |
| Closure Included | Sì |
| Bocca | Larga |
| Dimensione chiusura | GL 32 |
| Autoclavabile | Autoclavable |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto