missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Microprovetta in polipropilene

Codice prodotto. 11931869
Click to view available options
Colore:
Blue
Giallo
Green
Rosso
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 11931869

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Provide a safe, liquid-tight, reliable seal even with prolonged boiling using Fisherbrand™ Polypropylene Microtubes. Use these polypropylene tubes for sample preparation, centrifugation or storage.The microtubes provide convenient, ergonomic and reliable one-handed operation.

  • Flat snap cap
  • Autoclavable
  • Polypropylene
  • Eppendorf style

Specifica

Cap Style Tappo piatto
Materiale chiusura Polipropilene
Autoclavabile Autoclavable
Capacità (sistema metrico) 1.5 ml
Colore Rosso
Materiale Polypropylene
Altezza (sistema metrico) 40mm
N. per confezione Confezione da 1000
Volume (sistema metrico) 1.5 ml
Graduated No
Diametro (sistema metrico) 10 mm
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato