missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cowie Technology™ Octahedral PTFE Stir Bar
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
13 mm
28 mm
38 mm
64 mm
Diametro (sistema metrico):
8 mm
10 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
Descrizione
Provides stable stirring action. Cowie Technology™ Octahedral PTFE Stir Bar is autoclavable and includes a pivot ring.
- Stable, general-purpose magnetic stir bar
- The flat surfaces provide a greater mixing action
- All have pivot rings
- AlNiCo-V magnets encased in PTFE
- Autoclavable
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Certificazione/Conformità | Certificato di conformità, certificato di analisi, scheda dei dati del prodotto, scheda di sicurezza dei materiali (MSDS) |
| Colore | White |
| Descrizione | Interno magnetico Alnico V incapsulato in PTFE |
| Diametro (sistema imperiale) | 0.375 in. |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Contenitori e vasi/piastre riscaldanti per agitatore |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 2.5 in. |
| Diametro (sistema metrico) | 10 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 64 mm |
| Quantità | 2/Pk. |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto