missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Deltalab™ Polypropylene Safety Containers

Codice prodotto. 12148291
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
4 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 12148291

Marca: Deltalab™ 232801

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Specifica

Capacità (sistema metrico) 4 L
Certificazione/Conformità BS 7320 and AFNOR NF X 30 500 standards
Dimensioni (L x P x A) 175 x 175 x 248 mm
Quantità 50 Pk.
Autoclavabile Autoclavable
Da utilizzare con (applicazione) For Discarding Residues in General
Materiale Polypropylene
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato