missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gilac™ White Polypropylene Scoop

Codice prodotto. 13431999
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
500 mL
750 mL
1000 mL
2 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 13431999

Marca: Gilac™ G601421

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

White Polypropylene Scoop is a flour scoop, but is also convenient for all types of ingredients.

  • Constructed of polypropylene
  • For all types of ingredients
  • BPA Free

Specifica

Capacità (sistema imperiale) 0.1 oz.
Capacità (sistema metrico) 2 L
Product Type Scoop
Lunghezza (sistema imperiale) 16.7 in.
Temperatura (sistema metrico) max -20°C to +90°C
Materiale Polypropylene
Lunghezza (sistema metrico) 425 mm
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato