missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Gilac™ White Polypropylene Scoop
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
500 mL
750 mL
1000 mL
2 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Constructed of polypropylene
- For all types of ingredients
- BPA Free
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema imperiale) | 16.9 oz. |
| Capacità (sistema metrico) | 500 mL |
| Colore | White |
| Product Type | Scoop |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 11.2 in. |
| Size | 29 cm |
| Materiale | Polypropylene |
| Lunghezza (sistema metrico) | 285 mm |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto