missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Masterflex™ Raccordo a compressione con connettore a T in polipropilene

Codice prodotto. 11761759
Click to view available options
Da utilizzare con:
1/2 in. tubing O.D.
1/4 in. tubing O.D.
1/8 in. tubing O.D.
3/8 in. tubing O.D.
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 11761759

Marca: Masterflex™ 0638210

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Connect rigid tubing systems with these tee connectors. Polypropylene Tee-Connector Compression Fittings form a tight seal and withstand higher pressures than barbed fittings.

Assemble fittings to tubing by sliding the tubing through a sealing ferrule and using the nut to compress down to form a secure seal.
  • Excellent chemical resistance
  • Rated to 220 psi maximum at 25 °C
  • Usable from 0 to 100 °C
  • Sterilization: Ethylene Oxide (ETO)

Spezifikation

Materiale Polypropylene
Da utilizzare con 1/4 in. tubing O.D.
Min. Operating Temperature (Metric) 0°C
Quantità confezione 10 Pack
Dimensione della porta 7/32 in. orifice; 1-15/32 x 1-1/32 in.
Pressione massima 220 psi
Max. Operating Temperature (Metric) 100°C
Product Type Compression Fitting
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt