missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Buerkle™ Polypropylene Thread Adapter
Click to view available options
Dimensioni filo:
External: 2 in. BSP, External 61 mm
External: 2 in. Coarse Tri-Sure - 64 mm (BSI)
External: 64 mm (BSI), Internal: DIN 51
External: 64 mm (BSI), Internal: DIN 60
External: 64 mm (BSI), Internal: DIN 61
External: 64 mm (BSI), Internal: DIN 71
External: Mauser, Internal: 2 in. BSP
External: Tri-Sure, Internal: 2 in. BSP
External: Tri-Sure, Internal: Mauser
External: US Drum Thread, Internal: 2 in. BSP
Internal: 51 mm, 2 in. BSP
Internal: 71 mm, 2 in. BSP
Internal: DIN 61 - 2 in. BSP
Colore:
Black
Blue
Blue, Brown
Brown
Green
Orange
Red
Silver
Yellow
Yellow, Blue
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Constructed of polypropylene
- Interchange the connections to different adapters
Specifica
Specifica
| Materiale | Polypropylene |
| Da utilizzare con | For 0600 Series Model Pumps |
| Dimensioni filo | External: 2 in. BSP, External 61 mm |
| Colore | Black |
| Product Type | Thread Adapter |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto