missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Buerkle™ Polypropylene Universal Graduated Beakers
Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
100 mL
250 mL
400 mL
1000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Can be used as disposable
- Manufactured from transparent polypropylene
- Autoclavable
- Space-saving: beakers stack in one another
Specifica
Specifica
| Colore | Transparent |
| Diametro (sistema metrico) base | 72 mm |
| Diametro (sistema metrico) parte superiore | 113 mm |
| Capacità (sistema metrico) | 1000 mL |
| Materiale | Polypropylene |
| Incrementi | 50 mL |
| Quantità | Each |
| Tipo | Becher |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Monouso | Single-use |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto